Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE 1234 Beschlägegarnitur, Länge 405 mm, Stahl schwarz chromatiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ACCURIDE 1234 Beschlägegarnitur, Länge 405 mm, Stahl schwarz chromatiert
Produktbild zu ACCURIDE 1234 Beschlägegarnitur, Länge 405 mm, Stahl schwarz chromatiert
Skizze zu ACCURIDE 1234 Beschlägegarnitur, Länge 405 mm, Stahl schwarz chromatiert
Skizze zu ACCURIDE 1234 Beschlägegarnitur, Länge 405 mm, Stahl schwarz chromatiert
Skizze zu ACCURIDE 1234 Beschlägegarnitur, Länge 405 mm, Stahl schwarz chromatiert
Skizze zu ACCURIDE 1234 Beschlägegarnitur, Länge 405 mm, Stahl schwarz chromatiert
Tabelle zu ACCURIDE 1234 Beschlägegarnitur, Länge 405 mm, Stahl schwarz chromatiert
LOGO zu ACCURIDE 1234 Beschlägegarnitur, Länge 405 mm, Stahl schwarz chromatiert
Artikel-Nr.:
     3145-103353133
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DB1234-0040-2
EAN/GTIN:
     4250396869583
Suchbegriffe:
Drehschiebetürbeschläge
Drehschiebtürbeschlag
Einschubtüren
ACCURIDE 1234 Beschlägegarnitur, Länge 405 mm, Stahl schwarz chromatiert

  • Teilauszug
  • Vertikaler oder horizontaler Einsatz
  • Einfache Montage
  • Lieferung ohne Scharniere und Traverse


Hinweis:
Eine Traverse (Material Holz) muss eingesetzt werden.
Es sind Scharniere für Eckanschlag bzw. Außenanschlag zu verwenden.

Lieferumfang:
2 Schienen oben/unten für eine Tür

Weitere Informationen:
Flügelbreite bis:
610 mm
Flügelhöhe bis:
1100 mm
Länge:
405 mm
Material:
Stahl schwarz chromatiert
Tragkraft:
14 kg
Type:
Accuride 1234
Türanzahl:
1
Holzstärke:
16-32 mm
Produktart:
Möbelbeschlag
Werksnummer:
DB1234-0040-2
Auszugsweg:
289 mm
Marke:
Accuride
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,29*
€ 65,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,36*
€ 64,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 51,74*
€ 61,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,17*
€ 59,70
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,26*
€ 58,62
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,26*
€ 49,10
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
09349783
ab € 3,47*
Zubehör
Blum
09349303
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.