Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Veosys TH 42 Topfscharnier aufliegend gedämpft ÖW 105° Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Veosys TH 42 Topfscharnier aufliegend gedämpft ÖW 105° Edelstahl
Produktbild zu HETTICH Veosys TH 42 Topfscharnier aufliegend gedämpft ÖW 105° Edelstahl
Tabelle zu HETTICH Veosys TH 42 Topfscharnier aufliegend gedämpft ÖW 105° Edelstahl
Tabelle zu HETTICH Veosys TH 42 Topfscharnier aufliegend gedämpft ÖW 105° Edelstahl
Tabelle zu HETTICH Veosys TH 42 Topfscharnier aufliegend gedämpft ÖW 105° Edelstahl
LOGO zu HETTICH Veosys TH 42 Topfscharnier aufliegend gedämpft ÖW 105° Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103351651
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9289590
EAN/GTIN:
     4023149257445
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
HETTICH Veosys TH 42 Topfscharnier aufliegend gedämpft ÖW 105° Edelstahl

  • Automatikscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dämpfung
  • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
  • Korrosionsbeständig 120h NSS nach DIN EN ISO 9227
  • Für Türdicke 14 - 22 mm
  • Topfdurchmesser 35 mm
  • Topftiefe 11,5 mm
  • Integrierte Auflagenverstellung + 2,5 mm / - 2,5 mm
  • Integrierte Tiefenverstellung + 2 mm / - 1,5 mm
  • Höhenverstellung über Montageplatte


Weitere Informationen:
Type:
Veosys
Bohrbild:
HETTICH TH52
Marke:
Hettich
Anschlagart:
Eckanschlag
Montageart:
zum Anschrauben
Werksnummer:
9289590
Ausführung:
integrierte Dämpfung
Material:
Edelstahl
Verwendung:
Standardscharnier
Öffnungswinkel:
105 °
Weitere Suchbegriffe: topfband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 2,8753*
€ 3,9603*
2 Tage
613
1
€ 6,99*
ab € 3,11*
€ 5,07*
Lager 3145
416
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,57*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9289611
ab € 0,1613*
Zubehör
Hettich
9289598
ab € 0,3427*
Zubehör
Hettich
9289609
ab € 0,3579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.