| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103348870 Herst.-Nr.: 9071650 EAN/GTIN: 4023149035210 |
| |
|
| | |
| HETTICH Exzenter Kreuzmontageplatte asym, Spezialschraube, Distanz 0 mmHettich Direkt Top für Eck- und Mittelwandanschläge - Ab 15 mm Seitenstärke möglich
- Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
Weitere Informationen: | | Distanz: | 0 mm | Material: | Stahl | Montageart: | mit vormontierten Pilotzapfen und asymmetrisch angeordneten Spezialschrauben | Type: | Sensys 8099 | Werksnummer: | 9071650 | Oberfläche: | vernickelt | Produktart: | Scharnier | Marke: | Hettich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,4876* | € 0,7307* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,59* | € 1,13* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 0,7433* | € 1,4133* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|