| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103348659 Herst.-Nr.: 9099540 EAN/GTIN: 4023149847622 |
| |
|
| | |
| HETTICH SENSYS 8657i TH52 Null-Einsprungscharnier aufliegend gedämpft ÖW 165°- Null-Einsprungscharnier mit Aufklipstechnik
- Für Türstärken ab 15 mm bis 32 mm
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 11,6 mm
- Integrierte Auflagenverstellung ± 2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung + 3/- 2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte ± 2 mm
- Öffnungswinkel durch optionales Zubehör reduzierbar
Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 9099540 | Oberfläche: | vernickelt | Ausführung: | integrierte Dämpfung | Material: | Stahl | Anschlagart: | Eckanschlag | Type: | Sensys 8657i | Verwendung: | Null-Einsprungscharnier | Öffnungswinkel: | 165 ° | Montageart: | zum Anschrauben | Kröpfung: | 0 mm | Schließungsart: | mit Feder | Bohrbild: | HETTICH TH52 | Marke: | Hettich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfband, Weitwinkelband, Weitwinkelscharnier |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,0385* | € 5,0204* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,2171* | € 5,1971* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,23* | € 6,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,24* | € 6,51* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,12* | € 7,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|