Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH MARKANT Montageplatte zu Klappenscharnier, Distanz 1,5, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH MARKANT Montageplatte zu Klappenscharnier, Distanz 1,5, Stahl vernickelt
Produktbild zu HETTICH MARKANT Montageplatte zu Klappenscharnier, Distanz 1,5, Stahl vernickelt
LOGO zu HETTICH MARKANT Montageplatte zu Klappenscharnier, Distanz 1,5, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103348419
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1079198
EAN/GTIN:
     4023149030215
Suchbegriffe:
Klappenscharnier
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Küchen-Systemtechnik
HETTICH MARKANT Montageplatte zu Klappenscharnier, Distanz 1,5, Stahl vernickelt

  • Lochabstand 32 mm
  • Mit Langlöchern ø 5,4 mm
  • Befestigung mit Senkkopfschrauben ø 4,5 mm
  • Vormontierte Scharnierarmbefestigungsschraube


Weitere Informationen:
Distanz:
1,5 mm
Material:
Stahl
Montageart:
zum Schrauben
Type:
Montageplatten System 2006
Werksnummer:
1079198
Ausführung:
37 mm Abstand Lochreihe
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Hettich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
400
€ 4,95*
ab € 0,1823*
€ 0,2814*
3 Tage
712
1
€ 6,99*
ab € 0,20*
€ 0,38*
2 Tage
207
1
€ 9,50*
ab € 0,20*
€ 0,38*
Lager 3145
225
1
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,42*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
880940100045016
ab € 0,0154*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.