Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH VB 18/20/19/21 Einschraubdübel+Gewindehülse 15mm, Spannmaß 9, Bohr ø5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH VB 18/20/19/21 Einschraubdübel+Gewindehülse 15mm, Spannmaß 9, Bohr ø5
Produktbild zu HETTICH VB 18/20/19/21 Einschraubdübel+Gewindehülse 15mm, Spannmaß 9, Bohr ø5
Skizze zu HETTICH VB 18/20/19/21 Einschraubdübel+Gewindehülse 15mm, Spannmaß 9, Bohr ø5
LOGO zu HETTICH VB 18/20/19/21 Einschraubdübel+Gewindehülse 15mm, Spannmaß 9, Bohr ø5
Artikel-Nr.:
     3145-103347934
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730614893
Suchbegriffe:
Schraubdübel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag hettich
HETTICH VB 18/20/19/21 Einschraubdübel+Gewindehülse 15mm, Spannmaß 9, Bohr ø5

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindhülse L: 15 mm
Werksnummer:
9134678 + 63016
Material:
Stahl blank
Type:
VB 18/20/19/21
Bohr ø:
5 mm
Spannmaß:
9 mm
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5389*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0589*
€ 1,26009
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8689*
€ 1,03399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7689*
€ 0,91499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7289*
€ 0,86739
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6789*
€ 0,80789
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5389*
€ 0,64129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.