Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel+M4 x 7,8 Gewinde, Spannmaß 6.7 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel+M4 x 7,8 Gewinde, Spannmaß 6.7 blank
Produktbild zu HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel+M4 x 7,8 Gewinde, Spannmaß 6.7 blank
Skizze zu HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel+M4 x 7,8 Gewinde, Spannmaß 6.7 blank
LOGO zu HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel+M4 x 7,8 Gewinde, Spannmaß 6.7 blank
Artikel-Nr.:
     3145-103347926
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0065370
EAN/GTIN:
     4023149653704
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schraubdübel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel+M4 x 7,8 Gewinde, Spannmaß 6.7 blank

Weitere Informationen:
Material:
Stahl blank
Spannmaß:
6,7 mm
Type:
VB 35/36
Werksnummer:
65370
Marke:
Hettich
Bohr ø:
5/8 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
824
€ 6,99*
ab € 0,143*
€ 0,29*
Lager 3145
377
€ 5,90*
ab € 0,1787*
€ 0,3487*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 0,1944*
€ 0,3986*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 0,22*
€ 0,44*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3487*
€ 0,41495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2687*
€ 0,31975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2587*
€ 0,30785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2287*
€ 0,27215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1787*
€ 0,21265
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
44.1120.0000
ab € 0,0207*
Zubehör
k.A.
C010002032
ab € 0,1692*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.