| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103347920 Herst.-Nr.: 0064872 EAN/GTIN: 4023149648724 |
| |
|
| | |
| HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel+Direktgewinde, Bohr ø5, Spannmaß 6.7 verzinkt
Weitere Informationen: | | Bohr ø: | 5 mm | Material: | Stahl verzinkt | Spannmaß: | 6,7 mm | Type: | VB 35/36 | Werksnummer: | 64872 | Marke: | Hettich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,1355* | € 0,2183* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,1515* | € 0,3065* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 0,18* | € 0,35* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1832* | € 0,3632* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,1944* | € 0,3886* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|