Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH PRESTIGE 2000 Hebelzylinderschloss, ø18, Zinkdruckguss vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH PRESTIGE 2000 Hebelzylinderschloss, ø18, Zinkdruckguss vernickelt
Produktbild zu HETTICH PRESTIGE 2000 Hebelzylinderschloss, ø18, Zinkdruckguss vernickelt
Skizze zu HETTICH PRESTIGE 2000 Hebelzylinderschloss, ø18, Zinkdruckguss vernickelt
LOGO zu HETTICH PRESTIGE 2000 Hebelzylinderschloss, ø18, Zinkdruckguss vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103347752
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     13337
EAN/GTIN:
     4023149133374
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
HETTICH PRESTIGE 2000 Hebelzylinderschloss, ø18, Zinkdruckguss vernickelt

Lieferumfang:
1 Rosette
ohne Zylinderkern

Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Material:
Zinkdruckguss
Zylinder ø:
18 mm
Werksnummer:
0013337
Marke:
Hettich
Type:
Z23
Zylinderlänge:
19,5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
488
€ 6,99*
ab € 8,00*
€ 11,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,2935*
€ 11,8883*
1 Tag
unbekannt
€ 9,50*
ab € 9,59*
€ 14,20*
Lager 3145
11
€ 5,90*
ab € 10,17*
€ 15,08*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
866.025
ab € 1,95*
Zubehör
Hekna
861.225
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.