Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Fachteiler, Format A6, Maß X 150 mm, Stahl Alu-Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Fachteiler, Format A6, Maß X 150 mm, Stahl Alu-Finish
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Fachteiler, Format A6, Maß X 150 mm, Stahl Alu-Finish
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Fachteiler, Format A6, Maß X 150 mm, Stahl Alu-Finish
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Fachteiler, Format A6, Maß X 150 mm, Stahl Alu-Finish
Artikel-Nr.:
     3145-103347201
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9011488
EAN/GTIN:
     4023149021299
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
HETTICH Systema Top 2000 Fachteiler, Format A6, Maß X 150 mm, Stahl Alu-Finish

Verwendung: Schranktiefe 600 mm

Weitere Informationen:
Format:
A6
Maß X:
150 mm
Oberfläche:
Alu - Finish
Type:
Systema Top 2000
Verwendung:
Schreibtisch-Container
Werksnummer:
9011488
Material:
Stahl pulverbeschichtet
Einbaubreite:
292/392 mm
Produktart:
Möbelbeschlag
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,63*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,0599*
€ 3,6599*
2 Tage
32
1
€ 9,50*
ab € 2,14*
€ 3,78*
Lager 3145
8
1
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 4,12*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.