Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herdtraverse, KB 600 mm, Länge 561,5 mm, Seitenwandstärke 19 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Herdtraverse, KB 600 mm, Länge 561,5 mm, Seitenwandstärke 19 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Herdtraverse, KB 600 mm, Länge 561,5 mm, Seitenwandstärke 19 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Herdtraverse, KB 600 mm, Länge 561,5 mm, Seitenwandstärke 19 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Herdtraverse, KB 600 mm, Länge 561,5 mm, Seitenwandstärke 19 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Herdtraverse, KB 600 mm, Länge 561,5 mm, Seitenwandstärke 19 mm, Stahl verzinkt
Anwendungsbild zu Herdtraverse, KB 600 mm, Länge 561,5 mm, Seitenwandstärke 19 mm, Stahl verzinkt
Anwendungsbild zu Herdtraverse, KB 600 mm, Länge 561,5 mm, Seitenwandstärke 19 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103343395
Hersteller:
     STRATE
Herst.-Nr.:
     UTTT056105-0001
EAN/GTIN:
     4057705008905
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Herdtraverse, KB 600 mm, Länge 561,5 mm, Seitenwandstärke 19 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Marke:
Strate
Oberfläche:
verzinkt
Seitenwandstärke:
19 mm
Korpusbreite:
600 mm
Länge:
561,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.