Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H11 Schraubbefestigung rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H11 Schraubbefestigung rechts
Produktbild zu Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H11 Schraubbefestigung rechts
Skizze zu Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H11 Schraubbefestigung rechts
Maße bei Verwendung ohne Abdeckung
Maße bei Verwendung ohne Abdeckung
Anwendungsbild zu Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H11 Schraubbefestigung rechts
Anwendungsbild zu Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H11 Schraubbefestigung rechts
Anwendungsbild zu Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H11 Schraubbefestigung rechts
LOGO zu Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H11 Schraubbefestigung rechts
Artikel-Nr.:
     3145-103343306
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     63425020ZN
EAN/GTIN:
     9002732004869
Suchbegriffe:
Einhängebeschlag
Schrankaufhänger
einhängebeschlag
Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H11 Schraubbefestigung rechts

  • Geeignet für hängende Unterschränke.
  • Höhen-, Tiefenverstellung und Verriegeln der Aushängesicherung von vorne.
  • Schnelle und einfache Montage durch 4 Löcher an der Seitenwand.
  • Dank der schlanken Seitenplatte kann der Innenraum vollständig und effizient genutzt werden.
  • Einbaumöglichkeit in vormontierten Schränken.
  • Patentierte Aushänge-, Kippsicherung.


Hinweise zur Tragkraft:
Die angegebenen Daten beziehen sich ausschließlich auf die verwendung mit der Wandplatte WP5.
Der Verarbeiter muss sicherstellen, dass die Wand eine geeignete Qualität und Struktur aufweist.
Weitere wichtige Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, werden bestimmt durch:
- die Art der Seitenwand, die tatsächliche Dicke und das verwendete Material.
- Art und Abmessungen der verwendeten Schrauben.
- Bei Schränken mit Schubladen die Tragfähigkeit der verwendeten Schubladenführungen sowie die tatsächliche Konstruktion der Schublade.
Es wird empfohlen, einen kompletten Schrank zu testen.

Hinweis:
Montageplatten WP5 oder WP13 und Abdeckkappen sind extra zu bestellen

Weitere Informationen:
Höhe:
83 mm
Type:
Schrankaufhänger Libre H11
Marke:
Italiana Ferramenta
Ausstattung:
Aushängesicherung
Material:
Zinkdruckguss
Werksnummer:
63425020ZN
Tiefe:
98 mm
Breite:
37 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Richtung:
rechts
Verstellmöglichkeit:
Höhe 12 mm | Tiefe 10 mm
Tragkraft:
bis 160 kg / Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
60507030ZN
ab € 0,0405*
Zubehör
Italiana Ferramenta
63490720EE
ab € 0,57*
Zubehör
Italiana Ferramenta
63490720AB
ab € 0,56*
Zubehör
Italiana Ferramenta
63450180ZN
ab € 1,62*
Zubehör
Italiana Ferramenta
63450050ZN
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.