Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H1, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H1, Stahl verzinkt
Produktbild zu Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H1, Stahl verzinkt
Skizze zu Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H1, Stahl verzinkt
Skizze zu Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H1, Stahl verzinkt
Skizze zu Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H1, Stahl verzinkt
Skizze zu Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H1, Stahl verzinkt
Skizze zu Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H1, Stahl verzinkt
Anwendungsbild zu Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H1, Stahl verzinkt
Anwendungsbild zu Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H1, Stahl verzinkt
Anwendungsbild zu Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H1, Stahl verzinkt
LOGO zu Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H1, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103343302
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     63420015ZN
EAN/GTIN:
     9002732004821
Suchbegriffe:
Einhängebeschlag
Schrankaufhänger
einhängebeschlag
Italiana Ferramenta Schrankaufhänger Libra H1, Stahl verzinkt

  • Schrankaufhänger für verdeckten Einbau,
  • Im Schrankinnenraum nur Bohrloch-Abdeckkappen aus Kunststoff sichtbar.
  • Geringe Einbautiefe, ab 15 mm Freiraum einsetzbar.
  • Einbau bei vorstehendem oder zurückgesetztem Oberboden möglich.
  • Symetrische Ausführung, daher für links und rechts geeignet.


Hinweis zur Tragkraft:
Die Tragkraft von LIBRA H1 setzen einen guten Zustand der tragenden Wand und des ggf. darauf aufgebrachten Putzes voraus.
Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters, zu überprüfen, ob die Wand in gutem Zustand und von ausreichender Qualität ist, um die Tragkraft zu gewährleisten.

Hinweis:
Montageplatten WP2 und Abdeckkappen sind extra zu bestellen

Weitere Informationen:
Marke:
Italiana Ferramenta
Höhe:
100 mm
Richtung:
links oder rechts
Werksnummer:
63420015ZN
Type:
Schrankaufhänger Libra H1
Tragkraft:
max. 65 kg/Stk.
Oberfläche:
verzinkt
Breite:
37 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
15 mm
Ausstattung:
Aushängesicherung
Verstellbereich:
Höhe: 13 mm | Tiefe: 12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
63461010AB
ab € 0,142*
Zubehör
Italiana Ferramenta
63466010YA
ab € 0,35*
Zubehör
Italiana Ferramenta
63450020ZN
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.