Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM Schrankaufhänger links, Tragkraft 130 KG, Stahl/Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM Schrankaufhänger links, Tragkraft 130 KG, Stahl/Kunststoff weiß
Produktbild zu BLUM Schrankaufhänger links, Tragkraft 130 KG, Stahl/Kunststoff weiß
Platzbedarf
Befestigungsposition in Korpusseite und Rückwandausschnitt
LOGO zu BLUM Schrankaufhänger links, Tragkraft 130 KG, Stahl/Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103343161
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     07167666
EAN/GTIN:
     9002617134780
Suchbegriffe:
Einhängebeschlag
Schrankaufhänger
blum schrankaufhänger
einhängebeschlag
BLUM Schrankaufhänger links, Tragkraft 130 KG, Stahl/Kunststoff weiß

  • Verstellmöglichkeit: 3-dimensional nach unten 7, nach oben 11 mm, nach hinten 3,5, nach vorne 12,5 mm


Hinweis:
Belastbarkeit 130 kg/Paar nach DIN EN 15939 (Prüfrahmen A).

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff/Stahl
Tragkraft:
65 kg/Stück
Type:
BLUM
Richtung:
links
Werksnummer:
48N0510.03 li
Montageart:
Schraubmontage
Marke:
Blum
Oberfläche:
weiß/verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Korpusaufhänger, Möbelaufhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camar
875ACZ12032SH
ab € 6,43*
Zubehör
Camar
875ACZ10107
ab € 0,40*
Zubehör
Camar
875ACZ1F157SH
ab € 0,44*
Zubehör
Camar
875ACZ1F207
ab € 0,62*
Zubehör
Camar
875ACZ1F257
ab € 0,92*
Zubehör
Camar
875ACZ1F307
ab € 1,17*
Zubehör
Camar
875ACZ1F357
ab € 1,28*
Zubehör
Camar
875ACZ1F407
ab € 1,31*
Zubehör
Camar
875ACZ1F457
ab € 1,65*
Zubehör
Camar
875ACZ1F557SH
ab € 1,92*
Zubehör
Camar
875ACZ1F757
ab € 2,23*
Zubehör
Camar
875ACZ1F857
ab € 2,47*
Zubehör
Camar
875ACZ1F957
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.