Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablar-Klemmträger Moon S, Materialstärke 4-25 mm, Zinkdruckguss glanzverchromt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Skizze zu Tablar-Klemmträger Moon S, Materialstärke 4-25 mm, Zinkdruckguss glanzverchromt
Skizze zu Tablar-Klemmträger Moon S, Materialstärke 4-25 mm, Zinkdruckguss glanzverchromt
Anwendungsbild zu Tablar-Klemmträger Moon S, Materialstärke 4-25 mm, Zinkdruckguss glanzverchromt
360°
LOGO zu Tablar-Klemmträger Moon S, Materialstärke 4-25 mm, Zinkdruckguss glanzverchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103342021
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     16228010KB
EAN/GTIN:
     9002730610758
Suchbegriffe:
Glastablar-Klemmträger
glastablar klemmträger
Tablar-Klemmträger Moon S, Materialstärke 4-25 mm, Zinkdruckguss glanzverchromt

  • Für variable Materialien verwendbar (Holz, Glas, Kunststoff)


Hinweis:
Tragkraft bis 50 kg pro Paar, max. Tablartiefe 320 mm.

Weitere Informationen:
Type:
Moon S
Oberfläche:
glanz verchromt
Materialstärke:
4-25 mm
Tragkraft:
50 kg
Tiefe:
105 mm
Breite:
30 mm
Material:
Zinkdruckguss
Marke:
Italiana Ferramenta
Werksnummer:
16228010KB
Weitere Suchbegriffe: Glasfachhalter, Glasplattenhalter, Glasplattenträger, Glasregalträger, Glastablarträger, Holzregalträger, Italiana Ferramenta, Regalträger, Tablar-Klemmträger, Tablarträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,51*
€ 37,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,00*
€ 36,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,28*
€ 33,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,03*
€ 32,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.