Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablar-Klemmträger Moon S, Materialstärke 4-25 mm, Zinkdruckguss schwarz matt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Tablar-Klemmträger Moon S, Materialstärke 4-25 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Produktbild zu Tablar-Klemmträger Moon S, Materialstärke 4-25 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Skizze zu Tablar-Klemmträger Moon S, Materialstärke 4-25 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Anwendungsbild zu Tablar-Klemmträger Moon S, Materialstärke 4-25 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
360°
LOGO zu Tablar-Klemmträger Moon S, Materialstärke 4-25 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103342020
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     16228010EC
EAN/GTIN:
     9002730610741
Suchbegriffe:
Glastablar-Klemmträger
glastablar klemmträger
Tablar-Klemmträger Moon S, Materialstärke 4-25 mm, Zinkdruckguss schwarz matt

  • Für variable Materialien verwendbar (Holz, Glas, Kunststoff)


Hinweis:
Tragkraft bis 50 kg pro Paar, max. Tablartiefe 320 mm.

Weitere Informationen:
Type:
Moon S
Oberfläche:
schwarz matt
Materialstärke:
4-25 mm
Tragkraft:
50 kg
Tiefe:
105 mm
Breite:
30 mm
Material:
Zinkdruckguss
Marke:
Italiana Ferramenta
Werksnummer:
16228010EC
Weitere Suchbegriffe: Glasfachhalter, Glasplattenhalter, Glasplattenträger, Glasregalträger, Glastablarträger, Holzregalträger, Italiana Ferramenta, Regalträger, Tablar-Klemmträger, Tablarträger, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,83*
€ 34,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,23*
€ 33,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,89*
€ 28,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.