Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohrmagnetschnapper K-LOCK Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einbohrmagnetschnapper K-LOCK Kunststoff grau
Produktbild zu Einbohrmagnetschnapper K-LOCK Kunststoff grau
Skizze zu Einbohrmagnetschnapper K-LOCK Kunststoff grau
Skizze zu Einbohrmagnetschnapper K-LOCK Kunststoff grau
mit optionalem K-Push Tech Adapter
Skizze zu Einbohrmagnetschnapper K-LOCK Kunststoff grau
Skizze zu Einbohrmagnetschnapper K-LOCK Kunststoff grau
Skizze zu Einbohrmagnetschnapper K-LOCK Kunststoff grau
mit optionalem K-Push Tech Adapter
Anwendungsbild zu Einbohrmagnetschnapper K-LOCK Kunststoff grau
LOGO zu Einbohrmagnetschnapper K-LOCK Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     3145-103340425
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     55007010IJ
EAN/GTIN:
     9002730821949
Suchbegriffe:
Haltemagnete
Italiana Ferramenta
Möbeltürschnapper
Türfixierer
Einbohrmagnetschnapper K-LOCK Kunststoff grau

Magnetschnapper zum Einstecken in eine Bohrung Ø 10 mm oder in K-Push Tech Adapter.

Hinweis:
Magnet-Gegenstück separat bestellen.
K-Push Tech Adapter bei Bedarf separat bestellen

Weitere Informationen:
Oberfläche:
grau
Material:
Kunststoff
Verstellbereich:
-0,5/+3 mm
Bohrtiefe:
27 mm
Bohr ø:
10 mm
Type:
K-Lock
Marke:
Italiana Ferramenta
Weitere Suchbegriffe: türhaltemagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
S E T
ab € 0,37*
Zubehör
Italiana Ferramenta
55006030YA
ab € 0,102*
Zubehör
Italiana Ferramenta
55006160XD
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.