Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

K-Push Tech Magnet-Gegenstück zum Kleben, Ø 15 mm, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu K-Push Tech Magnet-Gegenstück zum Kleben, Ø 15 mm, vernickelt
Produktbild zu K-Push Tech Magnet-Gegenstück zum Kleben, Ø 15 mm, vernickelt
Skizze zu K-Push Tech Magnet-Gegenstück zum Kleben, Ø 15 mm, vernickelt
LOGO zu K-Push Tech Magnet-Gegenstück zum Kleben, Ø 15 mm, vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103318261
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     55006160XD
EAN/GTIN:
     9002730569483
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet ø 15mm
rundmagnet
K-Push Tech Magnet-Gegenstück zum Kleben, Ø 15 mm, vernickelt

Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Ausführung:
zum Kleben
Type:
K-Push Tech
Material:
Stahl
Produktart:
Möbelbeschlag
ø:
15 mm
Marke:
Italiana Ferramenta
Weitere Suchbegriffe: Italiana Ferramenta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.