Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMAUSROM Tischsäule Amila 60 x 60 x 395 mm Schwarzstahl schutzlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103 340 215
103 340 215
Skizze zu SIMAUSROM Tischsäule Amila 60 x 60 x 395 mm Schwarzstahl schutzlackiert
LOGO zu SIMAUSROM Tischsäule Amila 60 x 60 x 395 mm Schwarzstahl schutzlackiert
LOGO zu SIMAUSROM Tischsäule Amila 60 x 60 x 395 mm Schwarzstahl schutzlackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103340269
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     7032-2.SWL.H395
EAN/GTIN:
     9002730880601
Suchbegriffe:
Säule für Säulentisch
Säulentischsäule
Tischsäule
säule für säulentisch
SIMAUSROM Tischsäule Amila 60 x 60 x 395 mm Schwarzstahl schutzlackiert

Hinweis:
Wahlweise mit Bodenplatte Amila oder Jaco kombinierbar.

Lieferumfang:
Tischsäule Amila

Weitere Informationen:
Höhe:
395 mm
Type:
Amila
Säulenabmessung:
60 x 60 mm
Oberfläche:
schutzlackiert
Material:
Schwarzstahl
Marke:
Simausrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMAUSROM
7032.SWL.SET
ab € 107,72*
Zubehör
SIMAUSROM
7034.SWL.SET
ab € 129,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.