Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMAUSROM Tischsäule Jaco DM 60 x 1057 mm Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103 340 217
103 340 217
LOGO zu SIMAUSROM Tischsäule Jaco DM 60 x 1057 mm Edelstahl gebürstet
LOGO zu SIMAUSROM Tischsäule Jaco DM 60 x 1057 mm Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103340218
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     7033.G.2.1.H1055
EAN/GTIN:
     9002730772791
Suchbegriffe:
Säule für Säulentisch
Säulentischsäule
Tischsäule
säule für säulentisch
SIMAUSROM Tischsäule Jaco DM 60 x 1057 mm Edelstahl gebürstet

Hinweis:
Wahlweise mit Bodenplatte Jaco oder Amila kombinierbar.

Lieferumfang:
Tischsäule Jaco

Weitere Informationen:
Höhe:
1057 mm
Säulenabmessung:
ø 60 mm
Type:
Jaco
Oberfläche:
gebürstet
Material:
Edelstahl
Marke:
Simausrom
Weitere Suchbegriffe: Tischgestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMAUSROM
7033.G.SET
ab € 182,38*
Zubehör
SIMAUSROM
7035.G.SET
ab € 212,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.