Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMAUSROM Tischsäule Amila 60 x 60 x 1057 mm Schwarzstahl schutzlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103 340 215
103 340 215
Skizze zu SIMAUSROM Tischsäule Amila 60 x 60 x 1057 mm Schwarzstahl schutzlackiert
LOGO zu SIMAUSROM Tischsäule Amila 60 x 60 x 1057 mm Schwarzstahl schutzlackiert
LOGO zu SIMAUSROM Tischsäule Amila 60 x 60 x 1057 mm Schwarzstahl schutzlackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103340216
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     7032.SWL.2.1.H1055
EAN/GTIN:
     9002730772753
Suchbegriffe:
Säule für Säulentisch
Säulentischsäule
Tischsäule
säule für säulentisch
SIMAUSROM Tischsäule Amila 60 x 60 x 1057 mm Schwarzstahl schutzlackiert

Hinweis:
Wahlweise mit Bodenplatte Amila oder Jaco kombinierbar.

Lieferumfang:
Tischsäule Amila

Weitere Informationen:
Type:
Amila
Höhe:
1057 mm
Säulenabmessung:
60 x 60 mm
Marke:
Simausrom
Material:
Schwarzstahl
Oberfläche:
schutzlackiert
Weitere Suchbegriffe: Tischgestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMAUSROM
7032.SWL.SET
ab € 107,72*
Zubehör
SIMAUSROM
7034.SWL.SET
ab € 129,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.