Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Aventia LA 96 mm, Breite 124 mm, Aluminium verchromt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Aventia LA 96 mm, Breite 124 mm, Aluminium verchromt matt
Produktbild zu Griff Aventia LA 96 mm, Breite 124 mm, Aluminium verchromt matt
Artikel-Nr.:
     3145-103337599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0402.DC.25
EAN/GTIN:
     9002730307757
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe aluminium
Griff Aventia LA 96 mm, Breite 124 mm, Aluminium verchromt matt

Lieferumfang: exkl. 2 Schrauben M4

Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Lochabstand:
96 mm
Tiefe:
24,6 mm
Breite:
124 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
verchromt matt
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff m4, Alugriff, Alugriffe, Aluminiumgriff, Aluminiumgriffe, Aluminiummöbelgriff, Aluminiummöbelgriffe, Alumöbelgriff, Alumöbelgriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Segmentbogengriff, Segmentbogengriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.