Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMP® Hochstellstütze NSDX 35, LINKS, Öffnungswinkel 80°-90°-100°,FE vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAMP® Hochstellstütze NSDX 35, LINKS, Öffnungswinkel 80°-90°-100°,FE vernickelt
Produktbild zu LAMP® Hochstellstütze NSDX 35, LINKS, Öffnungswinkel 80°-90°-100°,FE vernickelt
Skizze zu LAMP® Hochstellstütze NSDX 35, LINKS, Öffnungswinkel 80°-90°-100°,FE vernickelt
Skizze zu LAMP® Hochstellstütze NSDX 35, LINKS, Öffnungswinkel 80°-90°-100°,FE vernickelt
Tabelle zu LAMP® Hochstellstütze NSDX 35, LINKS, Öffnungswinkel 80°-90°-100°,FE vernickelt
LOGO zu LAMP® Hochstellstütze NSDX 35, LINKS, Öffnungswinkel 80°-90°-100°,FE vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103337452
Hersteller:
     LAMP
Herst.-Nr.:
     180-109-029
EAN/GTIN:
     9002730619478
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
LAMP® Hochstellstütze NSDX 35, LINKS, Öffnungswinkel 80°-90°-100°,FE vernickelt

  • Öffnungswinkel verstellbar 80°, 90° oder 100°
  • Schließgeschwindigkeit über Verstellschraube regulierbar


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Type:
NSDX-35
Richtung:
links
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Hochstellschere
Marke:
Lamp®
Drehmoment:
1,96 - 6,86 N·m
Weitere Suchbegriffe: Sugatsune
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LAMP
180-109-019
ab € 2,92*
Zubehör
LAMP
180-109-460
ab € 2,56*
Zubehör
LAMP
180-109-459
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.