Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMP® Bremsklappenhalter NSDX - 10, RECHTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAMP® Bremsklappenhalter NSDX - 10, RECHTS
Produktbild zu LAMP® Bremsklappenhalter NSDX - 10, RECHTS
Skizze zu LAMP® Bremsklappenhalter NSDX - 10, RECHTS
Skizze zu LAMP® Bremsklappenhalter NSDX - 10, RECHTS
LOGO zu LAMP® Bremsklappenhalter NSDX - 10, RECHTS
Artikel-Nr.:
     3145-103337451
Hersteller:
     LAMP
Herst.-Nr.:
     180-109-008
EAN/GTIN:
     9002730619461
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
LAMP® Bremsklappenhalter NSDX - 10, RECHTS

  • Für nach unten öffnende Klappen
  • Verwendbar mit Klavierband- und Klappenscharnieren sowie Scharnierbändern
  • Hält die Tür in der geschlossenen Position
  • Prüfung für 30.000 Öffnungs-/Schließvorgänge erfolgreich durchgeführt
  • Öffnungsgeschwindigkeit einstellbar


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Type:
NSDX - 10
Richtung:
rechts
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Klappenhalter
Marke:
Lamp®
Drehmoment:
1,96 - 6,86 N·m
Weitere Suchbegriffe: Sugatsune
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LAMP
180-109-019
ab € 2,91*
Zubehör
LAMP
180-109-460
ab € 2,56*
Zubehör
LAMP
180-109-459
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.