Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauleuchte Omega, 850 mm, neutralweiß, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufbauleuchte Omega, 850 mm, neutralweiß, Alu
Produktbild zu Aufbauleuchte Omega, 850 mm, neutralweiß, Alu
Skizze zu Aufbauleuchte Omega, 850 mm, neutralweiß, Alu
Symbol zu Aufbauleuchte Omega, 850 mm, neutralweiß, Alu
Symbol zu Aufbauleuchte Omega, 850 mm, neutralweiß, Alu
Symbol zu Aufbauleuchte Omega, 850 mm, neutralweiß, Alu
Symbol zu Aufbauleuchte Omega, 850 mm, neutralweiß, Alu
Symbol zu Aufbauleuchte Omega, 850 mm, neutralweiß, Alu
LOGO zu Aufbauleuchte Omega, 850 mm, neutralweiß, Alu
Artikel-Nr.:
     3145-103332886
Hersteller:
     FURNIKA
Herst.-Nr.:
     10.01.26.850
EAN/GTIN:
     5906874478738
Aufbauleuchte Omega, 850 mm, neutralweiß, Alu

Hinweis: Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Spannung:
12 V/DC
Type:
Omega
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Leistung:
7,68 W
Höhe:
8 mm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Oberfläche:
natur eloxiert
Länge:
850 mm
Leuchtmittel:
LED
Material:
Aluminium
Montageart:
Schraubbefestigung mit Montageclips
Breite:
17 mm
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FURNIKA
39548
ab € 26,45*
Zubehör
L & S
12507730002
ab € 15,02*
Zubehör
BILTON
170109_00
ab € 4,59*
Zubehör
DOMUS Line
1737003
ab € 45,56*
Zubehör
L & S
13300330300
ab € 37,30*
Zubehör
FURNIKA
10.05.06/W
ab € 19,14*
Zubehör
BILTON
170106_00
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.