Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenmagnet mit Bohrung Ø 23 mm H 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Scheibenmagnet mit Bohrung Ø 23 mm H 4mm
Produktbild zu Scheibenmagnet mit Bohrung Ø 23 mm H 4mm
Skizze zu Scheibenmagnet mit Bohrung Ø 23 mm H 4mm
Artikel-Nr.:
     3145-103332739
Hersteller:
     SUPERMAGNETE
Herst.-Nr.:
     CS-S-23-04-N
EAN/GTIN:
     7640155431484
Suchbegriffe:
Magnetscheibe
magnetscheibe
Scheibenmagnet mit Bohrung Ø 23 mm H 4mm

  • Scheibenmagnete aus Neodym mit Senkbohrung
  • Können mit einer Senkkopfschraube befestigt werden


Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Höhe:
4 mm
Type:
Scheibenmagnet mit Bohrung
Haltekraft:
6,5 kg
ø:
23 mm
Material:
Neodym-Eisen-Bor
Temperaturbereich:
bis 80 °C
Gewicht:
11,22 g
d2 ø:
9,46 mm
d1 ø:
4,5 mm
t:
2,48 mm
Marke:
Supermagnete
Werksnummer:
CS-S-23-04-N
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Möbelmagnet, Supermagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SUPERMAGNETE
MD-23
ab € 0,49*
Zubehör
SUPERMAGNETE
PAS-16
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.