Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenmagnet mit Bohrung Ø 15 mm H 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Scheibenmagnet mit Bohrung Ø 15 mm H 4mm
Produktbild zu Scheibenmagnet mit Bohrung Ø 15 mm H 4mm
Skizze zu Scheibenmagnet mit Bohrung Ø 15 mm H 4mm
Artikel-Nr.:
     3145-103332738
Hersteller:
     SUPERMAGNETE
Herst.-Nr.:
     CS-S-15-04-N
EAN/GTIN:
     7640155431460
Suchbegriffe:
Magnetscheibe
magnetscheibe
Scheibenmagnet mit Bohrung Ø 15 mm H 4mm

  • Scheibenmagnete aus Neodym mit Senkbohrung
  • Können mit einer Senkkopfschraube befestigt werden


Weitere Informationen:
Type:
Scheibenmagnet mit Bohrung
Höhe:
4 mm
Haltekraft:
3 kg
Oberfläche:
vernickelt
Material:
Neodym-Eisen-Bor
ø:
15 mm
Temperaturbereich:
bis 80 °C
Gewicht:
3,96 g
d2 ø:
9,46 mm
d1 ø:
4,5 mm
t:
2,48 mm
Marke:
Supermagnete
Werksnummer:
CS-S-15-04-N
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Möbelmagnet, Supermagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SUPERMAGNETE
MD-15
ab € 0,37*
Zubehör
SUPERMAGNETE
PAS-16
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.