Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenverbinder Quick Tech Set 150 mm, Stahl/Kunststoff weißgrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Arbeitsplattenverbinder Quick Tech Set 150 mm, Stahl/Kunststoff weißgrau
Produktbild zu Arbeitsplattenverbinder Quick Tech Set 150 mm, Stahl/Kunststoff weißgrau
Skizze zu Arbeitsplattenverbinder Quick Tech Set 150 mm, Stahl/Kunststoff weißgrau
Skizze zu Arbeitsplattenverbinder Quick Tech Set 150 mm, Stahl/Kunststoff weißgrau
Skizze zu Arbeitsplattenverbinder Quick Tech Set 150 mm, Stahl/Kunststoff weißgrau
Anwendungsbild zu Arbeitsplattenverbinder Quick Tech Set 150 mm, Stahl/Kunststoff weißgrau
LOGO zu Arbeitsplattenverbinder Quick Tech Set 150 mm, Stahl/Kunststoff weißgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103331403
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002732011447
Suchbegriffe:
Arbeitsplattenverbinder
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Arbeitsplattenverbinder Quick Tech Set 150 mm, Stahl/Kunststoff weißgrau

QUICK TECH Ø35 besteht aus zwei Teilen: - Grundkörper mit Spanndübel und Gegenstück passend zum Dübelkopf.
Die Installation ist schnell und einfach, da die beiden Teile nicht herunterfallen, wenn sie in Position gebracht wurden.
Einfaches Festziehen mit einem S6 mm Innensechskantschlüssel oder noch einfacher mit einem Akkuschrauber.
Geeignet für Arbeitsplatten und Paneele mit einer Mindeststärke von 25 mm.

Weitere Informationen:
ø:
35 mm
Spannbereich:
6 mm
Marke:
Italiana Ferramenta
Material:
Stahl/Kunststoff
Type:
Quick Tech
Oberfläche:
weißgrau
Maß X:
75 mm
Größe:
150 mm
Lieferumfang:
Arbeitsplattenverbinder M 8 x 150 mm mit Gegenstück
Spannkraft:
16 N·m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,58*
€ 6,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,02*
€ 5,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,80*
€ 5,71
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,50*
€ 5,36
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,22*
€ 5,02
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,40*
€ 4,05
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.