Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter, M6 mit Rille, Länge 11, Zink vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hülsenmutter, M6 mit Rille, Länge 11, Zink vernickelt
Produktbild zu Hülsenmutter, M6 mit Rille, Länge 11, Zink vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103331228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     555A006015C
EAN/GTIN:
     9002730573763
Suchbegriffe:
Hülsenmutter
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
hülsenmutter m6x15
Hülsenmutter, M6 mit Rille, Länge 11, Zink vernickelt

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rille
Material:
Zink
Gewinde:
M6
Länge:
15 mm
ø:
8 mm
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, hülsenmutter m6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,319*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.