Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter, M5 ohne Rille, Länge 11, Zink vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. Zeigt Hülsenmutter mit Schlitz
Abb. Zeigt Hülsenmutter mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-103331209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SV 172 140
EAN/GTIN:
     9002730408805
Suchbegriffe:
Hülsenmutter
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
hülsenmutter m5 vernickelt
Hülsenmutter, M5 ohne Rille, Länge 11, Zink vernickelt

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rille
Material:
Zink
Gewinde:
M5
Länge:
11 mm
ø:
8 mm
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, hülsenmutter m5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,789*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,529*
€ 1,81951
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,199*
€ 1,42681
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,099*
€ 1,30781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,019*
€ 1,21261
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,969*
€ 1,15311
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.