Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cato Garderobenbügel B:300mm, H:150mm Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Cato Garderobenbügel B:300mm, H:150mm Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Cato Garderobenbügel B:300mm, H:150mm Edelstahl gebürstet
LOGO zu Cato Garderobenbügel B:300mm, H:150mm Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103324433
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     5872.G.300
EAN/GTIN:
     9002730020953
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl
kleiderbügel
Cato Garderobenbügel B:300mm, H:150mm Edelstahl gebürstet

  • Formrohr 30 x 15 mm


Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Type:
Cato
Höhe:
150 mm
Oberfläche:
gebürstet
Montageart:
M6 Gewinde - unter Hutbrett und gegen Rückwand
Material:
Edelstahl
Produktart:
Garderobenbügel
Marke:
Simausrom
Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Garderobenprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.