Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMAUSROM Garderobenbügel Uvea, Aluminium schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMAUSROM Garderobenbügel Uvea, Aluminium schwarz
Produktbild zu SIMAUSROM Garderobenbügel Uvea, Aluminium schwarz
Skizze zu SIMAUSROM Garderobenbügel Uvea, Aluminium schwarz
LOGO zu SIMAUSROM Garderobenbügel Uvea, Aluminium schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103324262
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     7336.ALV9005.300XH150
EAN/GTIN:
     9002730893632
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel metall schwarz
holzkleiderbügel schwarz
SIMAUSROM Garderobenbügel Uvea, Aluminium schwarz

  • Formrohr 20 x 10 mm,


Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Oberfläche:
schwarz
Material:
Aluminium
Montageart:
M6 Gewinde - unter Hutbrett und gegen Rückwand
ø:
15 mm
Höhe:
150 mm
Produktart:
Garderobenbügel
Type:
Uvea
Marke:
Simausrom
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, Garderobenwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.