Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickClick Einsatz SYNO Eco Friendly zum Aufdrücken ø 20 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu QuickClick Einsatz SYNO Eco Friendly zum Aufdrücken ø 20 mm, braun
Produktbild zu QuickClick Einsatz SYNO Eco Friendly zum Aufdrücken ø 20 mm, braun
LOGO zu QuickClick Einsatz SYNO Eco Friendly zum Aufdrücken ø 20 mm, braun
Artikel-Nr.:
     3145-103324227
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     15836201
EAN/GTIN:
     4001073400649
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
QuickClick Einsatz SYNO Eco Friendly zum Aufdrücken ø 20 mm, braun

  • Einsatzbereich: zum Schutz und Erhalt besonders beanspruchter Bodenbeläge z.B: Gastrobereich, Lino, Fliesen
  • natürliches Spezialfasergemisch
  • extrem abriebfest, feuchtigkeitsabweisend und schalldämpfend


Weitere Informationen:
Produktart:
Möbelgleiter
Material:
Biocomposit/Holz-Kunststoffmischung
passend zu:
Basisteil ø 14mm
ø:
20 mm
Höhe:
8 mm
Oberfläche:
braun
Type:
QuickClick®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
533
€ 9,50*
ab € 0,29*
€ 0,58*
Lager 3145
1102
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,75*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15811701
ab € 0,122*
Zubehör
Wagner
15812301
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.