Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelgleiter mit Filzgleiter und Einschlagstift, rund, ø20, KS weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Nagelgleiter mit Filzgleiter und Einschlagstift, rund, ø20, KS weiß
Produktbild zu Nagelgleiter mit Filzgleiter und Einschlagstift, rund, ø20, KS weiß
Skizze zu Nagelgleiter mit Filzgleiter und Einschlagstift, rund, ø20, KS weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103324120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100/20 WEISS
EAN/GTIN:
     9002730407778
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Nagelgleiter mit Filzgleiter und Einschlagstift, rund, ø20, KS weiß

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Filzgleiter, Kunststoffeinfassung und Einschlagstift
Form:
rund
Oberfläche:
weiß
Material:
Kunststoff/Filz
ø:
20 mm
Produktart:
Filzgleiter
Höhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter weiss 20mm, filzgleiter, filzgleiter weiß, Filzschraube, Nagelfilzgleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2711*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5411*
€ 0,64391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4011*
€ 0,47731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3411*
€ 0,40591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2711*
€ 0,32261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.