Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter rund, 17, Materialstärke 3 mm, selbstklebend, braun, Inhalt 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Filzgleiter rund, 17, Materialstärke 3 mm, selbstklebend, braun, Inhalt 20
Produktbild zu Filzgleiter rund, 17, Materialstärke 3 mm, selbstklebend, braun, Inhalt 20
Artikel-Nr.:
     3145-103324035
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     5500038SCH
EAN/GTIN:
     9002730020359
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter rund, 17, Materialstärke 3 mm, selbstklebend, braun, Inhalt 20

Weitere Informationen:
ø:
17 mm
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
braun
Form:
rund
Materialstärke:
3 mm
Inhalt:
20 ST
Höhe:
3 mm
Material:
Filz
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter 17mm braun, filzgleiter, filzgleiter braun, Bodengleiter, Klebefilz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.