Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter 44 x 16 x 3 mm selbstklebend braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Filzgleiter 44 x 16 x 3 mm selbstklebend braun
Produktbild zu Filzgleiter 44 x 16 x 3 mm selbstklebend braun
Artikel-Nr.:
     3145-103324031
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     5500037SCH
EAN/GTIN:
     9002730020342
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter 44 x 16 x 3 mm selbstklebend braun

Weitere Informationen:
Größe:
44 x 16 mm
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
braun
Form:
eckig
Materialstärke:
3 mm
Inhalt:
8 ST
Produktart:
Filzgleiter
Höhe:
3 mm
Material:
Filz
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter, Bodengleiter, Klebefilz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.