Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter 100 x 100 x 3,5 mm selbstklebend weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Filzgleiter 100 x 100 x 3,5 mm selbstklebend weiß
Produktbild zu Filzgleiter 100 x 100 x 3,5 mm selbstklebend weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103324020
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     5500029SCH
EAN/GTIN:
     9002730020304
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter 100 x 100 x 3,5 mm selbstklebend weiß

Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Materialstärke:
3,5 mm
Inhalt:
1 ST
Farbe:
weiß
Größe:
100 x 100 mm
Produktart:
Filzgleiter
Höhe:
3,5 mm
Material:
Filz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.