Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter 22 x 22 x 3 mm selbstklebend weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Filzgleiter 22 x 22 x 3 mm selbstklebend weiß
Produktbild zu Filzgleiter 22 x 22 x 3 mm selbstklebend weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103324018
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     5500032SCH
EAN/GTIN:
     9002730020281
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter 22 x 22 x 3 mm selbstklebend weiß

Weitere Informationen:
Größe:
22 x 22 mm
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
weiß
Form:
quadratisch
Materialstärke:
3 mm
Inhalt:
16 ST
Produktart:
Filzgleiter
Höhe:
3 mm
Material:
Filz
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter weiß, filzgleiter, filzgleiter 3mm, Bodengleiter, Klebefilz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.