Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter rund, 28,Materialstärke 3 mm, selbstklebend, weiß, Inhalt 8 ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Filzgleiter rund, 28,Materialstärke 3 mm, selbstklebend, weiß, Inhalt 8 ST
Produktbild zu Filzgleiter rund, 28,Materialstärke 3 mm, selbstklebend, weiß, Inhalt 8 ST
Artikel-Nr.:
     3145-103324017
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     5500027SCH
EAN/GTIN:
     9002730020274
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter rund, 28,Materialstärke 3 mm, selbstklebend, weiß, Inhalt 8 ST

Weitere Informationen:
ø:
28 mm
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
weiß
Form:
rund
Materialstärke:
3 mm
Inhalt:
8 ST
Höhe:
3 mm
Material:
Filz
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter, Bodengleiter, Klebefilz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.