Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickClick Basisteil zum Anschrauben ø 25 mm, Höhe 7 mm, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu QuickClick Basisteil zum Anschrauben ø 25 mm, Höhe 7 mm, Kunststoff weiß
Produktbild zu QuickClick Basisteil zum Anschrauben ø 25 mm, Höhe 7 mm, Kunststoff weiß
Skizze zu QuickClick Basisteil zum Anschrauben ø 25 mm, Höhe 7 mm, Kunststoff weiß
Anwendungsbild zu QuickClick Basisteil zum Anschrauben ø 25 mm, Höhe 7 mm, Kunststoff weiß
LOGO zu QuickClick Basisteil zum Anschrauben ø 25 mm, Höhe 7 mm, Kunststoff weiß
LOGO zu QuickClick Basisteil zum Anschrauben ø 25 mm, Höhe 7 mm, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103324014
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     15902501
EAN/GTIN:
     4001073001921
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
QuickClick Basisteil zum Anschrauben ø 25 mm, Höhe 7 mm, Kunststoff weiß

  • Gleit- und Stopp-System mit austauschbaren Einsätzen
  • Bei Bodenwechsel oder Verschleiß kann jeder Einsatz einfach ohne spezielles Werkzeug ausgetauscht werden
  • Bodenschutz total


Einsatzbereich: Stühle und Möbel

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
7 mm
ø:
25 mm
Type:
QuickClick®
Oberfläche:
weiß
Ausführung:
ø25 | weiß | 4 Stk
Produktart:
Möbelgleiter
Verwendung:
Single/Duo
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15834801
ab € 0,67*
Zubehör
Wagner
15826201
ab € 0,67*
Zubehör
Wagner
15792701
ab € 0,29*
Zubehör
Wagner
15824501
ab € 0,30*
Zubehör
Wagner
15827301
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.