Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMP®Glastürscharnier GS-GH5, Glas 5-6 mm; 48x33 mm, Zamak verchromt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu LAMP®Glastürscharnier GS-GH5, Glas 5-6 mm; 48x33 mm, Zamak verchromt
Produktbild zu LAMP®Glastürscharnier GS-GH5, Glas 5-6 mm; 48x33 mm, Zamak verchromt
Skizze zu LAMP®Glastürscharnier GS-GH5, Glas 5-6 mm; 48x33 mm, Zamak verchromt
LOGO zu LAMP®Glastürscharnier GS-GH5, Glas 5-6 mm; 48x33 mm, Zamak verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103319482
Hersteller:
     LAMP
Herst.-Nr.:
     170-037-123
EAN/GTIN:
     4510932176392
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürscharniere
LAMP®Glastürscharnier GS-GH5, Glas 5-6 mm; 48x33 mm, Zamak verchromt

  • Für einliegende Glastüren
  • seitliche Verstellung von ± 2,5 mm
  • die temporäre Haltevorrichtung ermöglicht eine einfache Installation der Tür durch eine Person
  • passender Adapter GS-GB5 für Ganzglasvitrinen


Weitere Informationen:
Glasstärke bis:
6 mm
Oberfläche:
verchromt
Type:
GS-GH5
Glasstärke von:
5 mm
Material:
Zamak
Flügelhöhe max.:
900 mm
Flügelbreite max.:
600 mm
Marke:
Lamp
Weitere Suchbegriffe: glastürband
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
628
pro Packung
€ 6,99*
ab € 84,91*
€ 108,28*
Lager 3145
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 85,75*
€ 109,33*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,33*
€ 130,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,31*
€ 127,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,20*
€ 121,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,56*
€ 119,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,75*
€ 102,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.