Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMP® Schwerlast -Klappenbeschlag S-AT01, INOX, weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAMP® Schwerlast -Klappenbeschlag S-AT01, INOX, weich
Produktbild zu LAMP® Schwerlast -Klappenbeschlag S-AT01, INOX, weich
Rückwand Montage
Seitliche Montage
LOGO zu LAMP® Schwerlast -Klappenbeschlag S-AT01, INOX, weich
Artikel-Nr.:
     3145-103318936
Hersteller:
     LAMP
Herst.-Nr.:
     180-017-544
EAN/GTIN:
     4510932004305
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Klappenbeschlag
lamp bremsklappenhalter
LAMP® Schwerlast -Klappenbeschlag S-AT01, INOX, weich

  • Federmechanismus unterstützt das Anheben der Klappe und hält diese in jedem Öffnungswinkel (10° - 80°)
  • Kompaktes Design für maximale Raumnutzung
  • Beidseitig verwendbar


Hinweis:
Nicht mit Topfscharnieren kombinierbar

Weitere Informationen:
Ausführung:
Federspannung weich
Type:
S-AT01
Drehmoment:
6,1-8,8 N
Material:
Edelstahl/Polyacetal
Marke:
Lamp®
Weitere Suchbegriffe: klappenbeschlag, Sugatsune
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.