Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMP® Klappenbeschlag AILERON ARN-2 TOP, 3,5 - 5,5 Nm, Stahl vernickelt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu LAMP® Klappenbeschlag AILERON ARN-2 TOP, 3,5 - 5,5 Nm, Stahl vernickelt
Produktbild zu LAMP® Klappenbeschlag AILERON ARN-2 TOP, 3,5 - 5,5 Nm, Stahl vernickelt
Skizze zu LAMP® Klappenbeschlag AILERON ARN-2 TOP, 3,5 - 5,5 Nm, Stahl vernickelt
Skizze zu LAMP® Klappenbeschlag AILERON ARN-2 TOP, 3,5 - 5,5 Nm, Stahl vernickelt
Anwendungsbild zu LAMP® Klappenbeschlag AILERON ARN-2 TOP, 3,5 - 5,5 Nm, Stahl vernickelt
LOGO zu LAMP® Klappenbeschlag AILERON ARN-2 TOP, 3,5 - 5,5 Nm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103318876
Hersteller:
     LAMP
Herst.-Nr.:
     180-045-661
EAN/GTIN:
     4510932189866
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Klappenbeschlag
lamp bremsklappenhalter
LAMP® Klappenbeschlag AILERON ARN-2 TOP, 3,5 - 5,5 Nm, Stahl vernickelt

  • Weiche Türbewegung.
  • Die Hebeunterstützung ermöglicht ein leichtes Öffnen
  • Die Haltefunktion hält die Klappe in jeder gewünschten Position (30° - max.)
  • Dank der Soft-Close-Funktion schließt die Klappe sanft (0°- 30°)
  • Das integrierte Design fügt Klappenbeschlag und Topfscharnier zusammen
  • Die Schließgeschwindigkeit der Türen ist einstellbar


Lieferumfang:

1 x Klappenbeschlag AILERON
2 x Topfband OLYMPIA
2 x Montageplatte zu Topfband
1 x Montageplatte zu Klappenbeschlag
14 x Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Type:
AILERON
Tragkraft:
3,5 - 5,5 N·m
Material:
Stahl/Kunststoff
Ausführung:
M
Oberfläche:
vernickelt/grau
Marke:
Lamp®
Weitere Suchbegriffe: klappenbeschlag, Truhenbankbeschlag, Truhenbankklappe, Truhenbeschlag, Truhenklappe, eckbankbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,87*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 72,89*
€ 86,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 69,82*
€ 83,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,88*
€ 79,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 64,10*
€ 76,28
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 54,87*
€ 65,30
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.