Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsklappenhalter Winch 10 mit Stahlseil RE, KH 200-480, Aluminium/KS grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bremsklappenhalter Winch 10 mit Stahlseil RE, KH 200-480, Aluminium/KS grau
Produktbild zu Bremsklappenhalter Winch 10 mit Stahlseil RE, KH 200-480, Aluminium/KS grau
Skizze zu Bremsklappenhalter Winch 10 mit Stahlseil RE, KH 200-480, Aluminium/KS grau
Einstellung Tür / Öffnungskraft/ Öffnungswinkel
Tabelle zu Bremsklappenhalter Winch 10 mit Stahlseil RE, KH 200-480, Aluminium/KS grau
LOGO zu Bremsklappenhalter Winch 10 mit Stahlseil RE, KH 200-480, Aluminium/KS grau
Artikel-Nr.:
     3145-103318102
Hersteller:
     EffegiBrevetti
Herst.-Nr.:
     60WHDX10GRX04
EAN/GTIN:
     9002730292268
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
Bremsklappenhalter Winch 10 mit Stahlseil RE, KH 200-480, Aluminium/KS grau

  • WINCH ermöglicht einen optimalen Zugriff auf den Schrankinnenraum
  • Anstatt einer Klappenschere fungiert ein Stahlseil als Öffnungsmechanismus
  • Die Öffnungs-/Schließgeschwindigkeit ist manuell regulierbar
  • Klappengewicht: Holz- oder Rahmentüren max. 12 kg


Hinweis: Zur Verwendung als Aufschraubvariante bitte das Befestigungsset zu Winch separat bestellen.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium/Abdeckung Kunststoff
Type:
WINCH
Einbautiefe min.:
290 mm
Korpushöhe min.:
200 mm
Korpushöhe max.:
480 mm
Richtung:
rechts
Variante:
WINCH 10
Oberfläche:
grau
B x H x T:
258 x 20 x 44 mm
Produktart:
Klappenhalter
Marke:
Effegi Brevetti
Weitere Suchbegriffe: Seilzugklappenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EffegiBrevetti
60WHPFES4XX31
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.