Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstellstütze K12, L 244 Selbstöffnung, 12 Kg, Zamak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hochstellstütze K12, L 244 Selbstöffnung, 12 Kg, Zamak
Produktbild zu Hochstellstütze K12, L 244 Selbstöffnung, 12 Kg, Zamak
Skizze zu Hochstellstütze K12, L 244 Selbstöffnung, 12 Kg, Zamak
Skizze zu Hochstellstütze K12, L 244 Selbstöffnung, 12 Kg, Zamak
Skizze zu Hochstellstütze K12, L 244 Selbstöffnung, 12 Kg, Zamak
Anwendungsbild zu Hochstellstütze K12, L 244 Selbstöffnung, 12 Kg, Zamak
Tabelle zu Hochstellstütze K12, L 244 Selbstöffnung, 12 Kg, Zamak
LOGO zu Hochstellstütze K12, L 244 Selbstöffnung, 12 Kg, Zamak
Artikel-Nr.:
     3145-103318019
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     48020500UZ
EAN/GTIN:
     9002730940152
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
Hochstellstütze K12, L 244 Selbstöffnung, 12 Kg, Zamak

  • Lieferung ohne Adapter


Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstöffnung
Stärke:
120 N
Produktart:
Hochstellstütze
Länge:
244 mm
Material:
Zamak
Öffnungswinkel:
88 °
Type:
K12
Tragkraft max.:
12 kg
Marke:
Italiana Ferramenta
Weitere Suchbegriffe: Hochklappstütze, Italiana Ferramenta, Klappendämpfer, Klappenstütze, Liftomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.