Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° ohne Feder, Kleben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° ohne Feder, Kleben
Produktbild zu BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° ohne Feder, Kleben
Skizze zu BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° ohne Feder, Kleben
Skizze zu BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° ohne Feder, Kleben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° ohne Feder, Kleben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° ohne Feder, Kleben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° ohne Feder, Kleben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° ohne Feder, Kleben
LOGO zu BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° ohne Feder, Kleben
Artikel-Nr.:
     3145-103314490
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     02094023
EAN/GTIN:
     9009494295764
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
blum 110° topfscharnier
topfband blum
BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° ohne Feder, Kleben

  • Scharnier für Glas- und Spiegeltüren
  • Befestigung der Montage-/ Topfplatte durch Aufkleben auf die Front, ohne Glasbohrung
  • CLIP top mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
  • 0-Einsprung
  • Werkzeuglose Befestigung an Topf und Montageplatte
  • 3-dimensionale Fronteinstellung


Hinweis:
Topfplatte nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Kröpfung:
0 mm
Material:
Zinkdruckguss
Type:
CLIP top
Ausführung:
ohne Feder
Glasstärke bis:
8 mm
Anschlagart:
Eckanschlag | Mittelanschlag | Innenanschlag
Glasstärke von:
3 mm
Werksnummer:
70T4500CTL
Verwendung:
Glas- und Spiegeltüren
Öffnungswinkel:
110 °
Montageart:
zum Kleben
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband, GG, Glasband, Glasscharnier, Glastür, Glastürscharnier, HG, Kristallo, Kristalo, Spiegel, Spiegelscharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
01713250
ab € 9,81*
Zubehör
Blum
04426173
ab € 0,54*
Zubehör
Blum
04787430
ab € 0,54*
Zubehör
Blum
02794923
ab € 3,49*
Zubehör
Blum
01223947
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.