Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder, Kleben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder, Kleben
Produktbild zu BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder, Kleben
Skizze zu BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder, Kleben
Skizze zu BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder, Kleben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder, Kleben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder, Kleben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder, Kleben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder, Kleben
LOGO zu BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder, Kleben
Artikel-Nr.:
     3145-103314489
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09646563
EAN/GTIN:
     9009494295757
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
blum 110° topfscharnier
topfband blum
BLUM CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder, Kleben

  • Scharnier für Glas- und Spiegeltüren
  • Befestigung der Montage-/ Topfplatte durch Aufkleben auf die Front, ohne Glasbohrung
  • CLIP top mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
  • 0-Einsprung
  • Werkzeuglose Befestigung an Topf und Montageplatte
  • 3-dimensionale Fronteinstellung


Hinweis:
Topfplatte nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Verwendung:
Glas- und Spiegeltüren
Kröpfung:
0 mm
Glasstärke bis:
8 mm
Werksnummer:
71T4500C
Glasstärke von:
3 mm
Ausführung:
mit Feder
Material:
Zinkdruckguss
Öffnungswinkel:
110 °
Anschlagart:
Eckanschlag | Mittelanschlag | Innenanschlag
Type:
CLIP top
Montageart:
zum Kleben
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband, GG, Glasband, Glasscharnier, Glastür, Glastürscharnier, HG, Kristallo, Kristalo, Spiegel, Spiegelscharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
01713250
ab € 9,81*
Zubehör
Blum
04426173
ab € 0,54*
Zubehör
Blum
04787430
ab € 0,54*
Zubehör
Blum
02794923
ab € 3,49*
Zubehör
Blum
01223947
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.