Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paravantscharnier, 60x30 mm, Holzstärke 24 mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Paravantscharnier, 60x30 mm, Holzstärke 24 mm, Messing poliert
Produktbild zu Paravantscharnier, 60x30 mm, Holzstärke 24 mm, Messing poliert
Skizze zu Paravantscharnier, 60x30 mm, Holzstärke 24 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103313668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     102667
EAN/GTIN:
     9002730579253
Suchbegriffe:
Aufschraubscharnier
Aufschraubscharniere
aufschraubscharnier
Paravantscharnier, 60x30 mm, Holzstärke 24 mm, Messing poliert

  • Dreiteiliges Spezialscharnier zum Aufschrauben
  • In beiden Richtungen beweglich


Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
60 mm
Holzstärke:
24 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
Ausführung:
60x30 poliert
Produktart:
Scharnier
Type:
Paravantscharnier
Marke:
Charmag
Weitere Suchbegriffe: Faltscharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.