Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paravantscharnier, 50x21 mm, Holzstärke 15 mm, Messing nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Paravantscharnier, 50x21 mm, Holzstärke 15 mm, Messing nickel matt
Produktbild zu Paravantscharnier, 50x21 mm, Holzstärke 15 mm, Messing nickel matt
Skizze zu Paravantscharnier, 50x21 mm, Holzstärke 15 mm, Messing nickel matt
Artikel-Nr.:
     3145-103313665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     102663
EAN/GTIN:
     9002730579246
Suchbegriffe:
Aufschraubscharnier
Aufschraubscharniere
aufschraubscharnier
Paravantscharnier, 50x21 mm, Holzstärke 15 mm, Messing nickel matt

  • Dreiteiliges Spezialscharnier zum Aufschrauben
  • In beiden Richtungen beweglich


Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Höhe:
50 mm
Holzstärke:
15 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
vernickelt matt
Ausführung:
50x21 vernickelt matt
Produktart:
Scharnier
Type:
Paravantscharnier
Marke:
Charmag
Weitere Suchbegriffe: Faltscharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.