Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniertopf Abdeckkappe ø 35 mm, Kunststoff braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Scharniertopf Abdeckkappe ø 35 mm, Kunststoff braun
Produktbild zu Scharniertopf Abdeckkappe ø 35 mm, Kunststoff braun
Artikel-Nr.:
     3145-103312472
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     32.0210.2205.0050
EAN/GTIN:
     4023149252051
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfabdeckung
Scharniertopf Abdeckkappe ø 35 mm, Kunststoff braun

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
ø:
35 mm
Oberfläche:
braun
Produktart:
Scharnier
Marke:
Henke
Type:
Abdeckkappe
Werksnummer:
32.0210.2205
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1787
1
€ 5,90*
ab € 0,1008*
€ 0,198*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1454*
€ 0,2353*
2 Tage
472
1
€ 6,99*
ab € 0,1404*
€ 0,2734*
1 Tag
223
1
€ 9,50*
ab € 0,16*
€ 0,30*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.